- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 110v 15w 電球のおすすめ人気ランキング
110v 15w 電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新147件の「110v 15w 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庫内灯 交換」、「日立冷蔵庫庫内灯」、「冷蔵庫LED庫内灯」などの商品も取り扱っております。
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
15
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
20
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-55
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
15
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状
T型
消費電力(W)
15
電球形状
ミシン球
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)
48
消費電力(W)
15
外径(Φmm)
20
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
20
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
バルブ径(Φmm)
20
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)
6
定格電圧(V)
100
最大径(Φmm)
20
定格平均寿命(時間)
10000
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-53
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
5
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
本体質量(g)
15
全光束(Lm)
25
色温度(K)
3
寿命
40000時間
光源色
電球色相当
周波数(GHz)
50/60
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-54
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
10
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
220
エスコ品番
EA758ZA-59
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
15
1パック(5個)
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)
15
定格
110V-15W
口金
E12
形状
T-20
全高(mm)
48
直径(mm)
20
ガラス色
フロスト
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-25
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
5
1セット(10個)
¥3,910
税込¥4,301
当日出荷
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷